PHOENIX CONTACT - PHC3240188 CD 25X40 CANALE DI CABLAGGIO - 3240188

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Altri
Privo di alogeni - no
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
34 PZ
EAN
4046356459112
Codice prodotto
PHC3240188
Cod. produttore
3240188
Produttore
PHC
Altezza:
40 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Altri
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
25 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
462 mm²


