PHOENIX CONTACT - PHC3240094 C-RC 16/M5 DIN CAPOCORDA AD ANELLO - 3240094

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 16 mm²
Numero dei fori di fissaggio - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4046356453110
Codice prodotto
PHC3240094
Cod. produttore
3240094
Produttore
PHC
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
16 mm²
Numero dei fori di fissaggio:
1
La zona a crimpare saldobrasata consente di ottenere i valori massimi di estrazione. I capocorda ad anello senza collare in plastica sono in rame elettrolitico di elevata qualità, con stagnatura galvanica per la massima protezione contro la corrosione.




