PHOENIX CONTACT - PHC3240059 C-SCMI 2,5/6,3X0,8 PRESA FASTON - 3240059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 0
Forma del terminale - Forma spoletta piatta
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
A norma DIN - no
Confezione
50 PZ
EAN
4046356452779
Codice prodotto
PHC3240059
Cod. produttore
3240059
Produttore
PHC
Passo del filetto, metrico:
0
Forma del terminale:
Forma spoletta piatta
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
A norma DIN:
no
Isolamento:
PA (Poliammide)
Capicorda a crimpare per conduttori in rame Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240059 - C-SCMI 2 5 6 3X0 8 PRESA FASTON


