AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240028 C-RCI 6/M5 CAPOCORDA AD ANELLO - 3240028

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240028 C-RCI 6/M5 CAPOCORDA AD ANELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 5

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356452052

Codice prodotto

PHC3240028

Cod. produttore

3240028

Produttore

PHC

Passo del filetto, metrico:

5

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PA (Poliammide)

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Superficie:

Stagnato

Le estremità degli anelli sono coniche, permettendo così una semplice e corretta introduzione del conduttore. I capocorda ad anello isolati con collare in plastica sono saldobrasati e dotati del sistema EASY ENTRY.