PHOENIX CONTACT - PHC3214699 D-PTTBS 1,5/S PIASTRA TERMINALE - 3214699

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356616270
Codice prodotto
PHC3214699
Cod. produttore
3214699
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 78,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 41 mm, colore: grigio




