AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214360 UT 4-PE/L/L MORSETTI COMP. PER CONDUTTOR

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214360 UT 4-PE/L/L MORSETTI COMP. PER CONDUTTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...6 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356895682

Codice prodotto

PHC3214360

Cod. produttore

3214360

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...6 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Colore:

Altri

Numero di piani:

3

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

5

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

60.1 mm

Larghezza:

6.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

92.7 mm

Morsetti comp. per conduttori terra, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, collegamento: Connessione a vite, Connessione a vite, numero di connessioni: 5, sezione:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, larghezza: 6,2 mm, altezza: 60,1 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15