AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214321 UT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20) 120KOHM PORT - 3214321

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214321 UT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20) 120KOHM PORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Altri

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356895163

Codice prodotto

PHC3214321

Cod. produttore

3214321

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Altri

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Nero

Tensione nominale:

24 V

Numero di piani:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

92.69325 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

94.53 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6.15 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, Corrente continua termica Ith: 30 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm²- 6 mm², tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero