AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214288 UT 2,5-3L-LA24RD/O-M MORSETTO A PIU PIAN - 3214288

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214288 UT 2,5-3L-LA24RD/O-M MORSETTO A PIU PIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 19 A

  • Colore - Grigio

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356575430

Codice prodotto

PHC3214288

Cod. produttore

3214288

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

19 A

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Numero di piani:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Profondità:

90 mm

Con i morsetti a tre piani compatti si ottiene un'elevata densità di cablaggio.