AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214049 PTI 4-PE/L/N MORSETTO COMPONIBILE - 3214049

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214049 PTI 4-PE/L/N MORSETTO COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Corrente nominale In - 28 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Numero di linee - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356817790

Codice prodotto

PHC3214049

Cod. produttore

3214049

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

28 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Numero di linee:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Con contatto di terra (PE):

Necessaria piastra di chiusura:

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Con contatto di neutro (N):

no

Altezza:

114 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

114 mm

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6.2 mm

Colore base:

Grigio

Ogni punto di connessione può essere siglato in maniera univoca ed è ben riconoscibile in qualsiasi posizione del morsetto. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale, ogni punto di conness. dispone di un contatto di prova.