AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3213950 PTI 2,5-PE/L/N MORSETTO INSTALLAZIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3213950 PTI 2,5-PE/L/N MORSETTO INSTALLAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di linee - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356609623

Codice prodotto

PHC3213950

Cod. produttore

3213950

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di linee:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Con contatto di terra (PE):

Necessaria piastra di chiusura:

Con contatto di neutro (N):

no

Altezza:

50.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

101 mm

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Colore base:

Grigio

Morsetto componibile multipiano per impianti Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3213950 - PTI 2 5-PE L N Morsetto installazione