PHOENIX CONTACT - PHC3213467 PPC 1,5/S/10 GIUNTO DI COLLEGAMENTO - 3213467

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In - 17.5 A
Numero di poli - 10
Sezione conduttore collegabile - 0.14...1.5 mm²
Confezione
25 PZ
EAN
4046356564663
Codice prodotto
PHC3213467
Cod. produttore
3213467
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In:
17.5 A
Numero di poli:
10
Sezione conduttore collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...1 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
1
Ampliabile:
sì


