AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3213196 FBS 10-3,5 GY PONTICELLO - 3213196

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3213196 FBS 10-3,5 GY PONTICELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356599276

Codice prodotto

PHC3213196

Cod. produttore

3213196

Produttore

PHC

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare (Passo):

3.5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3213196 - FBS 10-3 5 GY Ponticello