PHOENIX CONTACT - PHC3213144 UKH 70/4X10-PE MORSETTO DI POTENZA - 3213144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...70 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...95 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356817844
Codice prodotto
PHC3213144
Cod. produttore
3213144
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
25...70 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...95 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...70 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
16...70 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
5
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
79.4 mm
Larghezza:
20.3 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
88.5 mm


