PHOENIX CONTACT - PHC3213125 FBS 10-3,5 BU PONTICELLO - 3213125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm
Colore - Blu
Confezione
50 PZ
EAN
4046356599283
Codice prodotto
PHC3213125
Cod. produttore
3213125
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare (Passo):
3.5 mm
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no







