PHOENIX CONTACT - PHC3212662 PP-H 1,5/S/1-L BU SPINA COMBI - 3212662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In - 17.5 A
Numero di poli - 1
Sezione conduttore collegabile - 0.14...1.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356565806
Codice prodotto
PHC3212662
Cod. produttore
3212662
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In:
17.5 A
Numero di poli:
1
Sezione conduttore collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...1 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
1
Larghezza:
3.5 mm
Ampliabile:
sì