AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212578 PP-H 1,5/S/8 CONNETTORE MASCHIO - 3212578

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212578 PP-H 1,5/S/8 CONNETTORE MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Numero di poli - 8

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...1.5 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356565714

Codice prodotto

PHC3212578

Cod. produttore

3212578

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Numero di poli:

8

Sezione conduttore collegabile:

0.14...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

8

Larghezza:

28 mm

Ampliabile:

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3212578 - PP-H 1 5 S 8 Connettore maschio