PHOENIX CONTACT - PHC3212332 PT 1,5/S/1P-PE MORSETTO PASSANTE - 3212332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356565370
Codice prodotto
PHC3212332
Cod. produttore
3212332
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...1 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Larghezza:
3.5 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
46 mm




