PHOENIX CONTACT - PHC3212316 PT 2,5-MT OG MORSETTO PASSANTE - 3212316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Colore - Arancione
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356514842
Codice prodotto
PHC3212316
Cod. produttore
3212316
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...0.14 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
62 mm
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
5.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Profondità:
35.3 mm
Piani ponticellati internamente:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


