AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212301 PTMED 6-CT/1P MORSETTO PASSANTE PUSH-IN

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212301 PTMED 6-CT/1P MORSETTO PASSANTE PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356623186

Codice prodotto

PHC3212301

Cod. produttore

3212301

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a innesto

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Larghezza:

8.2 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Profondità:

114.9 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio