AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212169 PT 6-FSI/C-LED 12 MORSETTO FUSIBILATO - 3212169

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212169 PT 6-FSI/C-LED 12 MORSETTO FUSIBILATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile piatto

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 6...12 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626394329

Codice prodotto

PHC3212169

Cod. produttore

3212169

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile piatto

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

6...12 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Nero

Tensione nominale:

12 V

Numero di piani:

1

Corrente nominale In:

25 A

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a innesto

Altezza:

74.12 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

74.1 mm

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8.2 mm

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare. Gli inserti portafusibili facilmente accessibili possono essere impiegati o sostituiti in modo pratico. Verifica pratica dei fusibili con presa di prova bilaterale. Rapida identificazione dei fusibili guasti grazie alla visualizzazione di stato a LED.