AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212054 PP-H 4/ 8 SPINA - 3212054

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212054 PP-H 4/ 8 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore maschio

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Numero di poli - 8

  • Sezione conduttore collegabile - 0.2...6 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356483124

Codice prodotto

PHC3212054

Cod. produttore

3212054

Produttore

PHC

Modello:

Connettore maschio

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Numero di poli:

8

Sezione conduttore collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

8

Larghezza:

49.6 mm

Ampliabile:

no

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3212054 - PP-H 4 8 Spina