AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212041 PP-H 4/ 6 SPINA - 3212041

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212041 PP-H 4/ 6 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore maschio

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Numero di poli - 6

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356483100

Codice prodotto

PHC3212041

Cod. produttore

3212041

Produttore

PHC

Modello:

Connettore maschio

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di poli:

6

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

6

Larghezza:

36.9 mm

Ampliabile:

no

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. Piano attacco sinistra, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio