PHOENIX CONTACT - PHC3211870 PT 6-HESI (6,3X32) MORSETTO FUSIB. - 3211870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356494649
Codice prodotto
PHC3211870
Cod. produttore
3211870
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tensione nominale:
630 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
74.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8.2 mm






