AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3211813 PT 6 MORSETTO COMPONIBILE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3211813 PT 6 MORSETTO COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 2.53 kg CO2 eq.

EAN

4046356494656

Codice prodotto

PHC3211813

Cod. produttore

3211813

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Corrente nominale In:

41 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

8.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

57.7 mm

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.