PHOENIX CONTACT - PHC3211430 PTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL MORSETTO PASSAN - 3211430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4046356433051
Codice prodotto
PHC3211430
Cod. produttore
3211430
Produttore
PHC
I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.