AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3211285 PP 2,5/ 6 SPINA PER MORSETTO - 3211285

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3211285 PP 2,5/ 6 SPINA PER MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore maschio

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 6

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4055626285580

Codice prodotto

PHC3211285

Cod. produttore

3211285

Produttore

PHC

Modello:

Connettore maschio

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

6

Sezione conduttore collegabile:

0.14...4 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

6

Larghezza:

31.2 mm

Ampliabile:

Le spine COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore. Elevata sicurezza grazie alla protezione per evitare contatti accidentali. Protezione contro glierrori nei collegamenti grazie alle possibilità di codifica personalizzate. Numerosi accessori opzionali collegabili disponibili. Impiego sicuro grazie al contatto di innesto potente e a prova di vibrazioni. Flessibilità garantita dal confezionamento personalizzato del connettore.