AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3211236 UK 10,3-HESI 1000V MORSETTO PORTAFUS.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3211236 UK 10,3-HESI 1000V MORSETTO PORTAFUS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusible miniatura G 10,3x38 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...25 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356482394

Codice prodotto

PHC3211236

Cod. produttore

3211236

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Fusible miniatura G 10,3x38 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...25 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Nero

Tensione nominale:

1000 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

16...16 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

86.3 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

81 mm

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

18 mm

Porta fusibili per la protezione di linee fotovoltaiche fino a 1000 V DC. Per inserti fusibili gPV 10 x 38 a norma IEC 60269-6. Possibilità di ponticellamento semplificata.