PHOENIX CONTACT - PHC3209895 PP-H 2,5/ 4 CONNETTORE COMBI - 3209895

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 4
Sezione conduttore collegabile - 0.14...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
50 PZ
EAN
4046356366786
Codice prodotto
PHC3209895
Cod. produttore
3209895
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
4
Sezione conduttore collegabile:
0.14...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
4
Larghezza:
20.8 mm
Ampliabile:
sì





