PHOENIX CONTACT - PHC3209510 PT 2,5 MORSETTO PASSANTE - 3209510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 1.45 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
EAN
4046356329781
Codice prodotto
PHC3209510
Cod. produttore
3209510
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
5.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
48.5 mm


