AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3209251 P-FU 5X20 LED 60-5 SPINA PORTAFUSIBILE - 3209251

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3209251 P-FU 5X20 LED 60-5 SPINA PORTAFUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Inseribile

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356548359

Codice prodotto

PHC3209251

Cod. produttore

3209251

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Inseribile

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

6.2 mm

Colore:

Nero

Spina portafusibile, Adatto per morsetti a partire da una larghezza di 5,2 mm con zona TG, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: nero