AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3209196 STIO-IN 2,5/3 OG MORSETTI DI ALIMENTAZIO - 3209196

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3209196 STIO-IN 2,5/3 OG MORSETTI DI ALIMENTAZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356181709

Codice prodotto

PHC3209196

Cod. produttore

3209196

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Connessione trasversale:

Colore:

Arancione

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

10.4 mm

Profondità:

75 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Con contatto di terra (PE):

no

Con connessione schermata:

no

Con contatti di alimentazione:

Varianti con indicazione luminosa, per la segnalazione dello stato d'inserzione. Semplice ponticellamento e ripartizione del potenziale grazie ai ponticelli ad innesto brevettati del sistema CLIPLINE complete.