PHOENIX CONTACT - PHC3208964 PT 4-FSI/F-LED 24 MORSETTO PORTAFUSIBILI - 3208964

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile piatto
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 24...24 V
Confezione
50 PZ
EAN
4046356498791
Codice prodotto
PHC3208964
Cod. produttore
3208964
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile piatto
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
24...24 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
DC
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Nero
Tensione nominale:
24 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
56 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6.2 mm