PHOENIX CONTACT - PHC3208100 PT 1,5/S MORSETTO PASSANTE - 3208100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4046356564410
Codice prodotto
PHC3208100
Cod. produttore
3208100
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...1 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
3.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
45 mm



