AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3201123 AI 0,5 - 8 OG PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201123

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3201123 AI 0,5 - 8 OG PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Arancione

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918094676

Codice prodotto

PHC3201123

Cod. produttore

3201123

Produttore

PHC

Sezione nominale:

0.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Arancione

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

20

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Le dimensioni soddisfano la norma DIN 46228-4: 1990-09.