PHOENIX CONTACT - PHC3201084 AI 25 -16 BN PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 16 mm
Colore - Marrone
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4017918094638
Codice prodotto
PHC3201084
Cod. produttore
3201084
Produttore
PHC
Sezione nominale:
25 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
16 mm
Colore:
Marrone
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


