AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3201071 AI 35 -16 BE PUNTALINO CON ISOLANTE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3201071 AI 35 -16 BE PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 30 mm

  • Colore - Beige

  • Isolato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918094621

Codice prodotto

PHC3201071

Cod. produttore

3201071

Produttore

PHC

Sezione nominale:

35 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

30 mm

Colore:

Beige

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

Altri

Dimensioni AWG:

2

Superficie:

Altri

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Con collare isolante siglabile:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 16 mm, lunghezza anelli: 30 mm, colore: beige