PHOENIX CONTACT - PHC3201013 AI-TWIN 2X 6 -14 YE PUNTALINO DOPPIO - 3201013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 14 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4017918094560
Codice prodotto
PHC3201013
Cod. produttore
3201013
Produttore
PHC
Sezione nominale:
6 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
14 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


