AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200577 AI 25 -16 YE PUNTALINO CON ISOLANTE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3200577 AI 25 -16 YE PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 16 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918094188

Codice prodotto

PHC3200577

Cod. produttore

3200577

Produttore

PHC

Sezione nominale:

25 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

16 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

4

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Terminale a bussola Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3200577 - AI 25 -16 YE PUNTALINO CON ISOLANTE