AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200344 A 10 -18 PUNTALINO NON ISOLATO - 3200344

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3200344 A 10 -18 PUNTALINO NON ISOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm

  • Colore - Altri

  • Isolato - no

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4017918093990

Codice prodotto

PHC3200344

Cod. produttore

3200344

Produttore

PHC

Sezione nominale:

10 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

18 mm

Colore:

Altri

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Dimensioni AWG:

8

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

I capocorda senza collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica.