AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3118135 EBS 10- 8 PONTICELLO A PETTINE - 3118135

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3118135 EBS 10- 8 PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918092887

Codice prodotto

PHC3118135

Cod. produttore

3118135

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

8 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, passo: 8 mm, numero poli: 10, colore: grigio