AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3076042 UTI 6-L/L MORSETTO DI INSTALLAZIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3076042 UTI 6-L/L MORSETTO DI INSTALLAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²

  • Corrente nominale In - 38 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...10 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356817646

Codice prodotto

PHC3076042

Cod. produttore

3076042

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...10 mm²

Corrente nominale In:

38 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Con contatto di terra (PE):

no

Necessaria piastra di chiusura:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

95 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

51.15 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8.15 mm

Colore base:

Grigio

Morsetto di installazione a più piani, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 38 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio