AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3076033 UTI 2,5-L/LB MORSETTO DI INSTALLAZIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di linee - 3

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356643979

Codice prodotto

PHC3076033

Cod. produttore

3076033

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di linee:

3

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Con contatto di terra (PE):

no

Necessaria piastra di chiusura:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Con contatto di neutro (N):

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

93.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Colore base:

Grigio

Il morsetto di installazione si contraddistingue per l'esecuzione particolarmente bassa ed è adatto per il cablaggio in distributori piatti di installazione.