PHOENIX CONTACT - PHC3076029 UTI 2,5-PE/L/L MORSETTO DI INSTALLAZIONE - 3076029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Corrente nominale In - 21 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Numero di linee - 3
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356643993
Codice prodotto
PHC3076029
Cod. produttore
3076029
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
21 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Numero di linee:
3
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):
no
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Con contatto di terra (PE):
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Con contatto di neutro (N):
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
93.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Colore base:
Grigio



