AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3075728 UTI 16 BU MORSETTO PASSANTE COMPONIBILE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3075728 UTI 16 BU MORSETTO PASSANTE COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...16 mm²

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di linee - 1

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356518031

Codice prodotto

PHC3075728

Cod. produttore

3075728

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...16 mm²

Corrente nominale In:

76 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di linee:

1

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...25 mm²

Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

6...16 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...16 mm²

Con contatto di terra (PE):

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Con contatto di neutro (N):

no

Altezza:

50.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

51 mm

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

12.2 mm

Colore base:

Blu

Il morsetto di installazione si contraddistingue per l'esecuzione particolarmente bassa ed è adatto per il cablaggio in distributori piatti di installazione. Grazie alla disposizione asimmetrica dei morsetti sulla guida di supporto, la barra collettrice per conduttori di neutropuò correre sui morsetti.