AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3074091 UTI 35-PE MORSETTO PER CONDUTT. DI TERRA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3074091 UTI 35-PE MORSETTO PER CONDUTT. DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...35 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di linee - 1

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...35 mm²

  • Con contatto di neutro sezionabile (a slitta) - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356347273

Codice prodotto

PHC3074091

Cod. produttore

3074091

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di linee:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

35...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Con contatto di terra (PE):

Necessaria piastra di chiusura:

no

Con contatto di neutro (N):

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

55 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

15 mm

Il morsetto di installazione si contraddistingue per l'esecuzione particolarmente bassa ed è adatto per il cablaggio in distributori piatti di installazione. Grazie alla disposizione asimmetrica dei morsetti sulla guida di supporto, la barra collettrice per conduttori di neutropuò correre sui morsetti.