AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3073513 UW 25-POT/S MORSETTO PASSAPARETE - 3073513

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3073513 UW 25-POT/S MORSETTO PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...25 mm²

  • Corrente nominale In - 101 A

  • Tensione nominale - 800 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356344685

Codice prodotto

PHC3073513

Cod. produttore

3073513

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...25 mm²

Corrente nominale In:

101 A

Tensione nominale:

800 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...35 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

4...25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...10 mm²

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Posizione / Direzione di collegamento:

Inclinato

Numero di morsetti per polo:

2

Materiale del corpo isolante:

Altri

Colore:

Grigio

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

15.1 mm

Altezza, lato interno alla piastra di montaggio:

20.6 mm

Larghezza, lato interno alla piastra di montaggio:

30 mm

Altezza, lato esterno alla piastra di montaggio:

42.3 mm

Larghezza, lato esterno alla piastra di montaggio:

48.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Flangia integrata:

no

Spessore della piastra di montaggio:

1...6 mm

Morsetto componibile passaparete Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3073513 - UW 25-POT S MORSETTO PASSAPARETE