PHOENIX CONTACT - PHC3073364 UW 25 MORSETTO PASSAPARETE - 3073364

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...25 mm²
Corrente nominale In - 101 A
Tensione nominale - 800 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Numero di poli - 1
Confezione
25 PZ
EAN
4046356344616
Codice prodotto
PHC3073364
Cod. produttore
3073364
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...25 mm²
Corrente nominale In:
101 A
Tensione nominale:
800 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Numero di poli:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...35 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di morsetti per polo:
2
Materiale del corpo isolante:
Altri
Colore:
Grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
15.1 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Spessore della piastra di montaggio:
1...6 mm