AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3073306 UW 4 MORSETTO PASSAPARETE A VITE - 3073306

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3073306 UW 4 MORSETTO PASSAPARETE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356344258

Codice prodotto

PHC3073306

Cod. produttore

3073306

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Posizione / Direzione di collegamento:

Laterale

Numero di morsetti per polo:

1

Materiale del corpo isolante:

Altri

Colore:

Grigio

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8.1 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Spessore della piastra di montaggio:

1...4 mm

Corpo isolante con protezione antinfortunistica dal design innovativo. La variante a tenuta garantisce la massima ermeticità ed è disponibile come variante Faston o a saldare.