PHOENIX CONTACT - PHC3072815 UT 6-T/SP MORSETTO SEZIONATORE - 3072815

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356784764
Codice prodotto
PHC3072815
Cod. produttore
3072815
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...10 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Altezza:
105.2 mm
Larghezza:
8.2 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
105.2 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


