AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3071410 CGS-AH 50 SET PASSACAVI QUADRO ELETTRICO - 3071410

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3071410 CGS-AH 50 SET PASSACAVI QUADRO ELETTRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Vano portacavi

  • Larghezza - 63 mm

  • Altezza - 54.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 63 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626289168

Codice prodotto

PHC3071410

Cod. produttore

3071410

Produttore

PHC

Modello:

Vano portacavi

Larghezza:

63 mm

Altezza:

54.5 mm

Materiale:

Plastica

Larghezza per installazione dell'armadio:

63 mm

Adatto per altezza scatola:

54.5 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

214 mm

Profondità:

214 mm

Carico max.:

1 kg

Colore:

Grigio

Posa semplificata di cavi e conduttori preconfezionati grazie al giunto rotante in attesa di brevetto. Semplicità di ricablaggio grazie alle aperture delle cerniere che non richiedono l'uso di attrezzi. Protezione meccanica e raggruppamento dei cavi tramite coperchi di protezione applicabili senza attrezzi. La flangia integrata con fermacavo facilita e velocizza il montaggio. Pianificazione semplificata dei fasci di cavi, grazie al braccio orientabile la lunghezza dei cavi è predefinita.